Articulación cardán, 1/2 pulgada QuickRelease 1/2

Número de artículo: 641650 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 80 mm
con QuickRelease
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641650 1/2
EAN / GTIN 4018754151028
Número del fabricante 13021000

Descripción

Ejecución:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3123-C 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop