Tenaza para bombas de agua

Número de artículo: 6415610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6415610
EAN / GTIN 4010886641569
Número del fabricante 6415610
Número L L60160 2461

Descripción

Descripción:

Con articulación movible superpuesta y mordaza dentada
Dientes retemplados por inducción, con seguro contra atascamiento
Autoajustables en tubos y tuercas
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
ancho de la luz 39 mm

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 41 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 47,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de sujeción [mm]: 39 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop