Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Número de artículo: 641286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641286
EAN / GTIN 9003176412869
Número del fabricante 641286
Número L L50140 1251

Descripción

Descripción:

Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.

Característica:

  • Forma: 7
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 155 X 10
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 76,2 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Vida útil larga

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra