PICCO RM050.05-2 IC909 Cuchillas de Perfilado con Conductos de Refrigeración para la Industria Médica

Número de artículo: 6412100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6412100
EAN / GTIN 7291075361735
Número del fabricante 6412100
Número L L24030 154

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.02 mm, Longitud total (OAL) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 0.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 20 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra