PICCO R 005.0407-20 IC908 Mini-Cuchillas de Metal Duro para Roscado Interior, Dmin 2.4 mm

Número de artículo: 6412033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6412033
EAN / GTIN 7291075088274
Número del fabricante 6412033
Número L L24030 486

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Longitud funcional (LF) 35 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.09 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca (TP) 0.75 mm
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra