PICCO R 055.2-5 IC908 Mini-Cuchillas para Torneado y Chaflanado de Interiores

Número de artículo: 6412017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6412017
EAN / GTIN 7291075086744
Número del fabricante 6412017
Número L L24030 470

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 1.7 mm, Longitud funcional (LF) 19 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Longitud utilizable (LU) 5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 1.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 19 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longitud utilizable (LU) 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra