PICCO LX050.3-16R20 IC908 Cuchillas Reforzadas con Refrigeración Interna para Mandrinado

Número de artículo: 6411688
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411688
EAN / GTIN 7291075353402
Número del fabricante 6411688
Número L L24030 426

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 2.7 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm, Longitud utilizable (LU) 16 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra