GIPY 5.00-2.50 IC804 Plaquitas de Precisión con 1 Filo de Corte Vivo y Radio Pleno para Perfilado de Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 6411648
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411648
EAN / GTIN 7291075107579
Número del fabricante 6411648
Número L L23940 763

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas Y
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm