GIQL 11-1.80-R090 IC528 Plaquitas de Precisión de Una Punta con Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior

Número de artículo: 6411208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411208
EAN / GTIN 7291075303650
Número del fabricante 6411208
Número L L23940 640

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.3 mm, Ancho de corte (CW) 1.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm