GITM 8.00K-4.00 IB50 Plaquitas CBN de Radio Pleno para Torneado y Ranurado de Materiales Férricos Duros

Número de artículo: 6411195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411195
EAN / GTIN 7291075238808
Número del fabricante 6411195
Número L L23940 625

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas K
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm