Llave de impacto de 34 mm

Número de artículo: 6411030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411030
EAN / GTIN 4010886641101
Número del fabricante 6411030
Número L L60160 2709

Descripción

Descripción:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 196 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 66,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 34
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra