GIFI 4.78-0.55 IC635 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 6411022
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6411022
EAN / GTIN 7291075024777
Número del fabricante 6411022
Número L L23940 456

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm, Ancho de corte (CW) 4.78 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.55 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.78 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm