Prolongación, 1/2 pulgada QuickRelease, Longitud total: 130mm

Número de artículo: 641045 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 130 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641045 130
EAN / GTIN 4018754141272
Número del fabricante 13011002

Descripción

Ejecución:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.