Escalera de eje GRP 400mm de ancho libre 4 peldaños

Número de artículo: 64104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 4
Material PRFV
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64104
EAN / GTIN 4031405641044
Número del fabricante 064104

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 400 mm
  • Destornilladores rectangulares 58 x 25 mm
  • Peldaños estriados
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 450 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1120 mm
  • Ancho claro: 400 mm
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 4 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes