SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Plaquita de Roscado Rectificada de Precisión, Perfil Total, Roscas ISO

Número de artículo: 6410079
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 6410079
    EAN / GTIN 7291075328431
    Número del fabricante 6410079
    Número L L23940 423

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 1 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.06 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
    • Ancho de corte (CW) 1 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra