SCIL 22-050L12-00 IC1008 Plaquitas de Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 6410062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410062
EAN / GTIN 7291075315790
Número del fabricante 6410062
Número L L23940 386

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.01 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra