Mordaza para máquina

Número de artículo: 6408080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6408080
EAN / GTIN 4010886640807
Número del fabricante 6408080
Número L L60160 3028

Descripción

Descripción:

Adecuada para tuercas correderas en ranura con rosca M8, M10, M12
Acero al vanadio especial GEDORE, niquelado
Entrega sin tuercas correderas

Característica:

  • adecuado para: Tuercas correderas con rosca M8, M10, M12
  • Longitud total [pulgadas]: 11
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 4
  • Anchura de sujeción [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra