Perfil de la empuñadura de soldadura

Número de artículo: 6407860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6407860
EAN / GTIN 4010886640784
Número del fabricante 6407860
Número L L60160 1553

Descripción

Descripción:

Mandibulas fuertes forjadas
Acero al vanadio especial GEDORE, niquelada

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 11
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Material: Cabeza: fundición de acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Profundidad de apertura [pulg.]: 3
  • Profundidad de apertura [mm]: 75
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 3.3/4
  • Anchura de sujeción [mm]: 95 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra