• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 55 mm

Número de artículo: 6405M 55mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405M 55mm
EAN / GTIN 4991644141821
Número del fabricante 6405M 55mm
Número L L60050 8823

Descripción

Descripción:

Longitud: 72 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 73,5 mm
Longitud: 36 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 55 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno