• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 48 mm

Número de artículo: 6405M 48mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405M 48mm
EAN / GTIN 4991644141753
Número del fabricante 6405M 48mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 68 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Longitud: 32 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 48 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno