3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 40 mm

Número de artículo: 6405M 40mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405M 40mm
EAN / GTIN 4991644141678
Número del fabricante 6405M 40mm
Número L L60050 970

Descripción

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 54,5 mm
Longitud: 27 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 40 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop