3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 30 mm

Número de artículo: 6405M 30mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405M 30mm
EAN / GTIN 4991644141579
Número del fabricante 6405M 30mm
Número L L60050 191

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 38 mm
D1: 42 mm
Longitud: 21 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 30 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra