3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 17 mm

Número de artículo: 6405M 17mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405M 17mm
EAN / GTIN 4991644141449
Número del fabricante 6405M 17mm
Número L L60050 5252

Descripción

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 26 mm
Longitud: 12,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra