3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 2.5/8″

Número de artículo: 6405A 2.5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644142545
Número del fabricante 6405A 2.5/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 63 mm
D1: 88,5 mm
Longitud: 42 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.5/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra