3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 1.7/16″

Número de artículo: 6405A 1.7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644142354
Número del fabricante 6405A 1.7/16
Número L L60050 8039

Descripción

Descripción:

Longitud: 59 mm
Dimensión D2: 42 mm
D1: 51 mm
Longitud: 25,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.7/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra