3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 1.3/8″

Número de artículo: 6405A 1.3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644142347
Número del fabricante 6405A 1.3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Longitud: 24,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra