TAGB 1415Y IC8250 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 6405404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405404
EAN / GTIN 7291075276107
Número del fabricante 6405404
Número L L23930 543

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 14 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 14 mm