SCIR 22-200N-10 IC1008 Plaquitas de Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 6405402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405402
EAN / GTIN 7291075315578
Número del fabricante 6405402
Número L L23940 343

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev