INR3031R (1.58) IC808 Plaquitas de Precisión Redondas de Doble Cara y Superficie Plana para Ranurado

Número de artículo: 6405393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NOTCH-GRIP

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405393
EAN / GTIN 7291075325034
Número del fabricante 6405393
Número L L24000 91

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.17 mm, Ancho de corte (CW) 1.58 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.17 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.58 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra