ING3142R (3.61) IC808 Plaquita Plana de Precisión de Dos Puntas para Ranurado

Número de artículo: 6405391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NOTCH-GRIP

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405391
EAN / GTIN 7291075324518
Número del fabricante 6405391
Número L L24000 93

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.81 mm, Ancho de corte (CW) 3.61 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm, Longitud total (OAL) 22.86 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.32 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.81 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3.61 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.09 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22.86 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra