SCB 010.510.050-41 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Según la Norma DIN138 (Tolerancia C11)

Número de artículo: 6405318
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405318
EAN / GTIN 7291075304169
Número del fabricante 6405318
Número L L24030 539

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.1 mm, Ancho de corte (CW) 5.1 mm

Característica:

  • ámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.1 mm
  • Ancho funcional (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 66 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra