XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Según la Norma DIN138 (Tolerancia C11)

Número de artículo: 6405301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405301
EAN / GTIN 7291075303971
Número del fabricante 6405301
Número L L23940 1975

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.1 mm, Ancho de corte (CW) 12.15 mm

Característica:

  • de punta (RE) 1.35 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 12.15 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra