Carraca insertable, 1/2 pulgada 1/2

Número de artículo: 640520 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
402 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 270 mm
Número de dientes 30
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 640520 1/2
EAN / GTIN 4024089002782
Número del fabricante 00050011082

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con cuadrado insertable para apriete a la derecha y a la izquierda. Con mango de 2 componentes.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra