MIGR 8-1.20-0.60 IC908 Plaquitas para Ranurado Interior Poco Profundo

Número de artículo: 6405193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405193
EAN / GTIN 7291075287066
Número del fabricante 6405193
Número L L24030 182

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 6.8 mm