MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Plaquitas para Ranurado Interior Poco Profundo

Número de artículo: 6405190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6405190
    EAN / GTIN 7291075287035
    Número del fabricante 6405190
    Número L L24030 183

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.4 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.4 mm
    • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.5 mm
    • Distancia perfil ey (PDY) 6.3 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra