LPGIL 12-8.5-3T5PR IC907 Plaquitas para Ranuras Axiales Dentro de Ranuras Radiales y para Ranuras Radiales Dentro de Ranuras Axiales

Número de artículo: 6405171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405171
EAN / GTIN 7291075281446
Número del fabricante 6405171
Número L L23940 969

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra