MITR 8-MT1-0.05 IC908 Plaquitas de Roscado Interior, para Perfil Parcial Métrica ISO

Número de artículo: 6405165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6405165
EAN / GTIN 7291075294606
Número del fabricante 6405165
Número L L24030 42

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 5.75 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 1.25 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.75 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra