GDMM 8CC IC830 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior de Desbaste y Cilindrado con Rompevirutas Frontal

Número de artículo: 6405160
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405160
EAN / GTIN 7291075117301
Número del fabricante 6405160
Número L L24100 127

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas CC
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.95 mm