GIP 3.18-1.59 IC830 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Radio Pleno para Ranurado

Número de artículo: 6405151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6405151
    EAN / GTIN 7291075238259
    Número del fabricante 6405151
    Número L L23940 932

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 12.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 1.59 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 12.2 mm
    • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra