GIP 5.00E-0.40 IC830 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6405140
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405140
EAN / GTIN 7291075027327
Número del fabricante 6405140
Número L L23940 908

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm