TIGERV 1700-200-CW IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Profundo y Mecanizado Pesado

Número de artículo: 6404465
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404465
EAN / GTIN 7291075084863
Número del fabricante 6404465
Número L L24100 60

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 2 mm, Ancho de corte (CW) 17 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.2 mm/rev