PICCO R 105.0407-15 IC908 Cuchillas para Roscas ISO de Paso Fino con Perfil Total

Número de artículo: 6404222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404222
EAN / GTIN 7291075285017
Número del fabricante 6404222
Número L L24030 570

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.09 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.75 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop