PICCO R 105.0205-15 IC908 Cuchillas para Roscas ISO de Paso Fino con Perfil Total

Número de artículo: 6404221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6404221
    EAN / GTIN 7291075285000
    Número del fabricante 6404221
    Número L L24030 569

    Descripción

    Descripción:

    Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm

    Característica:

    • Plano central (CF) 0.06 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Front End Width (a) 4.4 mm
    • Longitud funcional (LF) 30 mm
    • Ancho funcional (WF) 1.9 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra