• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GITM 4.00K-2.00 IB10H Plaquitas CBN de Radio Pleno para Torneado y Ranurado de Materiales Férricos Duros

Número de artículo: 6404171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404171
EAN / GTIN 7291075238754
Número del fabricante 6404171
Número L L23940 1324

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas K
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas