FGPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Mecanizado de Aluminio con Avances Medios-Altos, y Arcos a 250º

Número de artículo: 6404025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6404025
    EAN / GTIN 7291075159998
    Número del fabricante 6404025
    Número L L23940 1052

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.25 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 3 mm
    • Ancho de corte (CW) 6 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 24.9 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.25 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra