GIPA 8YZ-35V-1.20-D ID5 Plaquitas en Forma de V para Mecanizar Llantas de Aluminio

Número de artículo: 6404000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404000
EAN / GTIN 7291075106138
Número del fabricante 6404000
Número L L23940 1020

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm