Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 83.5 mm

Número de artículo: 6404-1S
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de referencia S 38,5 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Carraca convertible
Carraca con expulsor
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404-1S
EAN / GTIN 4000896027569
Número del fabricante 6404-1S
Número L L60140 2

Descripción

Descripción:

  • Bloqueo de seguridad de apertura rápida
  • 6401-1S 20 dientes ∙ ángulo de accionamiento 20°
    6402-1S 30 dientes ∙ ángulo de accionamiento 12°
    6403-1S 32 dientes ∙ ángulo de accionamiento 11,25°
    6404-1S 32 dientes ∙ ángulo de accionamiento 11,25°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 83.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.32 kg
  • Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11.25°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 38.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 19.6 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.7 mm
  • Anchura de la cabeza b: 40 mm