Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: De acero perfilado soldado, pintado con recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga cubierta con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 420
Longitud total (mm): 1545
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1125
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3