XNUW 1003-06 IC28 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

Número de artículo: 6403975
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie V-LOCK

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403975
    EAN / GTIN 7291075112658
    Número del fabricante 6403975
    Número L L23940 987

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 10.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

    Característica:

    • Ancho de corte (CW) 10.4 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.53 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 17 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "V-LOCK" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra