PICCO R 003.0070-5 IC908 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

Número de artículo: 6403945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403945
EAN / GTIN 7291075087758
Número del fabricante 6403945
Número L L24030 177

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm, Ancho de corte (CW) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra